Beli Kaca Pembesar 10x di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- KRISBOW Kaca Pembesar dengan Pinsetatribut:
- Magnifiying: 8x power
- Diameter (mm): 25
- Kenko Magnifier Glass (Kaca Pembesar)Deskripsi:Terbuat dari bahan berkualitas sehingga lensa jernih dan pegangan yang kokoh membuat produk kami tahan lama dan tidak mudah rusak. Lensa yang jernih dapat membantu untuk melihat hal - hal menjadi lebih detail lagi ataupun tulisan yang tidak terbaca menjadi lebih mudah.-Lensa lebih jernih dan tebal-Pegangan sangat kokoh-Awet dan tahan lama digunakan-Kaca pembesar berkualitas-Memudahkan melihat hal-hal detail.-Memudahkan membaca tulisan yang sulit dilihat.-Bisa digunakan anak sekolah ,kantoran dllatribut:
- Type: Hand Held Type
- Joyko Kaca Pembesaratribut:
- Magnification: 3x
- monotaro Scale Loupe (Kaca Pembesar)Deskripsi:Dilengkapi lensa pembesar dan skala ukur untuk inspeksi dimensi mikro. Cocok untuk pengukuran cepat pada cetakan, PCB, dan bahan cetak.atribut:
- Type: Scale Loupe
- Lens Diameter (mm): 30
- Magnification: 6
- Dimensions (mm): (Closed) 51 × 38 × 12, (Open) 51 × 38 × 47
- Material: Lens / Green glass frame / Steel
- monotaro Kaca Pembesar KepalaDeskripsi:Tipe lensa yang dapat diganti lensanya lebih jelas dibandingkan dengan tipe lensa tumpang tindih. Hal itu dikarenakan distorsi yang lebih minim. Anda juga dapat menggunakan lensa yang ada dengan menumpuknya untuk memperbesar objek. Dilengkapi dengan lampu LED, alat ini dapat digunakan untuk observasi di ruangan gelap dan sulit dilihat. Lingkar kepala dapat diubah sesuai kemauan. Atur tali kepalanya dan Anda dapat menggunakannya sesuai dengan ukuran kepala Anda.atribut:
- Accessories: 1 AAA Batteries (for Testing)
- Power: 1 AAA Batteries
- Focal Length (mm): 1.2x: 520 to 620 1.8x: 230 to 320 2.5x: 150 to 250 3.5x: 80 to 120 If rolled-up: 3x: 115 to 125 3.7x: 82 to 92 4.7x: 57 to 67 4.3x: 65 to 75 5.3x: 48 to 58 6x: 40 to 50
- Lens: (Replacement) 4 sheets (with the Lens Storage Case)
- Magnification: 1.2x, 1.8x, 2.5x and 3.5x If rolled-up: 3x (1.2x + 1.8x), 3.7x (1.2x + 2.5x), 4.7x (1.2x + 3.5x), 4.3x (1.8x + 2.5x), 5.3 x (1.8x + 3.5x), 6x (2.5x + 3.5x)
- monotaro Pocket Magnifying Glass (Kaca Pembesar)Deskripsi:Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brandatribut:
- Material (Lens): glass (green lens)
- Dimensions (mm): (Closed) 51 x 27.4 x 17, (Open) 82 x 27.4 x 17
- Magnification (times): 20
- Type: Pocket loupe
- TRUSCO Magnifier (Kaca Pembesar)Deskripsi:General extended inspection.atribut:
- Finishing Material: Lens: Glass
- Purpose of Use: For general expansion inspection.
- monotaro Magnifier Magnifier (Kaca Pembesar)Deskripsi:It is a flexible tube with a large lens of phi 100, so it is gentle to the eyes. ince the magnet is used for the base, it can be installed on a machine tool or a steel manufacturing table.atribut:
- Type: Stand Magnifier (with magnet)
- Overall Length (mm): 460
- Adsorption Ability (N): 800
- ENGINEER Lighting Loupe (Kaca Pembesar)atribut:
- Magnification (times): 10
- Lens Dimension (mm): Φ30
- Total Length (mm): 177
- Power Supply: C size battery x 2(included)
- Finish Material: Lens: Glass
- ENGINEER Flexible Stand Magnifier (Kaca Pembesar)Deskripsi:- A flexible arm extends up, down, left, and right from the sturdy and stable base, and the lens at the tip can be set freely in height and inclination. - Observation and inspection can be performed under good lighting conditions.atribut:
- Magnification: 3x
- Lens Diameter (mm): 75
- Height (mm): 60 (height)
- Kinds: stand magnifier
- AS ONE Part Number: 2-209-02
- Shinwa Rules Kaca Pembesaratribut:
- Type: Hand held type
- AS ONE Dudukan Kaca PembesarDeskripsi:- The PXM (R) lens with little distortion is hard to scratch due to the ceramic hard coating. - Clear plastic is used for the legs to provide a bright field of view. - There are notches on both sides of the legs so that small tools can be inserted to work.atribut:
- Kinds: stand magnifier
- monotaro Magnifying Lens (Magnifying Glass)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Magnifying glassatribut:
- Use: For Negative and Positive Film Inspection
- OneLab Silde Object Glass Microscope (Kaca Preparat)Deskripsi:Box Object Glass merk OneLabBahan plastik dilengkapi sekat di dalamnya untuk meletakkan object glass berjajar vertikalNOMOR IZIN EDAR: YF.05.05/2/404/2009
- OneLab Microscope Cover GlassDeskripsi:Cover Glass, Penutup kaca preparat merk OneLabatribut:
- Size (mm): 24x24
- OneLab Microscope Cover GlassDeskripsi:Cover Glass, Penutup kaca preparat merk OneLabUkuran:Awas mudah pecah
- SIGHTRON Waterproof Compact 10X BinocularDeskripsi:-Glass fiber reinforced polycarbonate is employed in the main body, materializing robustness and lightweight at the same time.-Where eyes are placed is a twist-up type and is covered with rubber. Comfortable feeling is felt when eyes are being placed.-The high eye point design enables comfortable use while wearing glasses.atribut:
- Min Diameter: 370mm
- Thickness: 0.7mm
- Tightening Torque: 17n・m
- Band width: 16mm
- Hexagon Bolt: 8mm
- Material: Stainless Steel (SUS304)
- Maximum diameter: 400mm
- I.L.K LED Magnifying Glassatribut:
- Material: Lens:Glass
- Magnification (mag): 10
- Lens Dimensions (mm): 21
- Width (mm): 45
- Depth (mm): 27
- Height (mm): 24
- Power Supply: Button-type battery (LR927) x 3 (included)
- Purpose of Use: Precise inspection, appraisal.
Daftar Harga Kaca Pembesar 10x Terbaru October 2026
| KRISBOW Kaca Pembesar dengan Pinset | Rp33.900 |
| Kenko Magnifier Glass (Kaca Pembesar) | Rp22.900 |
| Joyko Kaca Pembesar | Rp30.900 |
| ENGINEER LED Pocket Loupe (Kaca Pembesar) | Rp529.900 |
| monotaro Scale Loupe (Kaca Pembesar) | Rp199.900 |
| monotaro Kaca Pembesar Kepala | Rp189.900 |
| monotaro Pocket Magnifying Glass (Kaca Pembesar) | Rp199.900 |
| TRUSCO Magnifier (Kaca Pembesar) | Rp209.900 |
| ENGINEER Pocket Loupe (Kaca Pembesar) | Rp289.900 |
| monotaro Magnifier Magnifier (Kaca Pembesar) | Rp1.099.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/hnP105860635-5.jpg)

/P102021446-1.jpg)
/dfP102244483-6.jpg)

/6vP101562247-6.jpg)
/g0P101001576-5.jpg)
/lnP105548779-1.jpg)
/iuP102244678-3.jpg)
/mqP105542818-1.jpg)
/eiP103481522-3.jpg)


/P101001046-3.jpg)
/oeP105706878-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)